Motion
624-2RS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4 mm de DI, 13 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04486348
No. Fabricante 624-2RS
Precio15.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4 mm de DI, 13 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04486348
No. Fabricante 624-2RS
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
Precio15.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    13 mm
  • En general Ancho  
    5 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    624-2RSU COJINETE DE BOLAS RADIAL - SELLADO
  • Descripción larga
    El 624-2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 4 mm con un diámetro exterior de 13 mm y un ancho de 5 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    624-2RS
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106986621

Descripción general

Descripción del fabricante
624-2RSU COJINETE DE BOLAS RADIAL - SELLADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"