Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter5/8 pulg.
- Inner Ring Width1.0240 pulg.
- Outer Ring Width0.5120 pulg.
- Outside Diameter40 mm
- Ancho general1.0240 pulg.
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590649518
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2160 lbf
- Capacidad de carga estática radial1000 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieUCS
- UPC_NO8865590649518
Descripción general
Descripción del fabricante
UCS202-10 INSERTO - COJINETE DE BOLA