Especificaciones
Dimensiones
- De la base al orificio Línea central1.9375 pulg.
- Ancho de la base1.8750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Diámetro de orificio compatible1.5000 pulg., 1.5625 pulg., 40 mm
- En general Altura3.9375 pulg.
- En general Longitud4.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590080311
- Tipo de montajeBase roscada
- Tipo de productoCarcasas del bloque de almohadas
- UPC_NO1200106994756