Motion
Inserto de goma RCSM-19

PEER BEARING CO (SKF)
RCSM-19 Rubber Insert

Cartucho de cojinete de bolas - 1.1875 pulg. de diámetro interior, 3.0938 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico, servicio normal
Artículo MI #04486445
No. Fabricante RCSM-19 Rubber Insert
Precio33.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
RCSM-19 Rubber Insert

Cartucho de cojinete de bolas - 1.1875 pulg. de diámetro interior, 3.0938 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico, servicio normal
Artículo MI #04486445
No. Fabricante RCSM-19 Rubber Insert

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1875 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.4060 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.0938 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Goma
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    8865590635467
  • Cojinete de repuesto
    FHR206-19
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    RCSM
  • UPC_NO
    1200106995104

Descripción general

Descripción del fabricante
RCM206 ALOJAMIENTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo