Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1.3700 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.5910 pulg.
- Exterior Diámetro2.0472 pulg.
- Ancho general1.7400 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590033119
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1610 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieHC
- UPC_NO1200106775171