Motion
UCHA206-20
Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.2500 pulg. de D.I., 3.0625 pulg. de D.E., 1.5000 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio normal, tornillo prisionero
Artículo MI #04486493
No. Fabricante UCHA206-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.2500 pulg. de D.I., 3.0625 pulg. de D.E., 1.5000 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio normal, tornillo prisionero
Artículo MI #04486493
No. Fabricante UCHA206-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0625 pulg.
  • Altura total
    4.0625 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 - 14 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590311330
  • Cojinete de repuesto
    UC
  • Tipo de sello
    Sello R
  • Serie
    UCHA

Descripción general

Descripción del fabricante
UCHA206-20 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"