Motion
AM-811-20
Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-811-20 8 X 11 X 20mm
Artículo MI #04486880
No. Fabricante AM-811-20
Precio2.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-811-20 8 X 11 X 20mm
Artículo MI #04486880
No. Fabricante AM-811-20
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
Su precio$2.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    11 mm
  • Ancho general
    11 mm

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-811-20 8 X 11 X 20mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    De +0,005 a +0,03 mm
  • Tolerancia de longitud
    ±.12
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    AM81120
  • Número de Upc del fabricante
    00846802059286
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,028 a +0,05 mm
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802059286

Descripción general

Descripción del fabricante
AM-811-20 8 X 11 X 20MM P/M