Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA Z87.1-2010
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaNegro
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaPunta de goma
- IncluyeCable
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteTransparente
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosPmxtreme
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Estilo de la patillaFlexible
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO814992001323
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Los extremos de las patillas de goma mantienen las gafas seguras para el trabajador activo
- Patillas ventiladas, rectas y flexibles en la parte posterior que proporcionan un ajuste fresco y sin presión
- Incluye cordón negro para mayor seguridad mientras trabaja
- El revólver de goma incorporado proporciona comodidad durante todo el día
- La lente de policarbonato de curva base 9.0 proporciona la máxima protección visual y está revestida para una resistencia superior a los arañazos
- Proporciona un 99 % de protección contra los dañinos rayos UV
- Cumple o supera los Z87.1 requisitos de alto impacto