Motion
Pasta Molykote G-Rapid Plus

DUPONT
Molykote G-Rapid Plus Paste

Pasta - 250 g, lata, color negro
Artículo MI #04491418
No. Fabricante Molykote G-Rapid Plus Paste
Price$79.97/cn
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUPONT
Molykote G-Rapid Plus Paste

Pasta - 250 g, lata, color negro
Artículo MI #04491418
No. Fabricante Molykote G-Rapid Plus Paste

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$79.97/cn

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    250 g

Details

  • Aplicación
    Alta presión
  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Color
    Negro
  • Composición
    Hidróxido de calcio
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Características y beneficios
    • Pasta lubricante sólida con un coeficiente de fricción especialmente bajo para el montaje y el rodaje de componentes metálicos
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Tipo de lubricación
    Grafito, MoS2, sólidos blancos
  • Número de catálogo del fabricante
    4045299
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -35 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -35 a 450 °C
  • Línea de productos
    Molykote®
  • Tipos de productos
    Pasta Molykote G-Rapid Plus
  • Rango de temperatura
    De -35 a 450 °C
  • Tipo
    Lubricante
  • Temperatura de trabajo
    De -35 a 450 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
G-RAP PLS PSTE EC, CAN,250G-10CTN
  • Pasta lubricante sólida con un coeficiente de fricción especialmente bajo para el montaje y el rodaje de componentes metálicos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron