Motion
36-GC6056-02

REXNORD INC
36-GC6056-02

Rodillo de entrenamiento de retorno de disco - Clasificación CEMA, 6 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda
Artículo MI #04492096
No. Fabricante 36-GC6056-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
36-GC6056-02

Rodillo de entrenamiento de retorno de disco - Clasificación CEMA, 6 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda
Artículo MI #04492096
No. Fabricante 36-GC6056-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Ancho general
    47-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39 pulg.
  • Peso
    146.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Formación sobre devolución de discos
  • Material
    Goma
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
36-GC6056-02 RTN P/A DSCRUB ANG/ANG FS
  • 36-C6056 Brazo de pos. libre de formación de ret. de disco sellado de fábrica
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
Los clientes también compraron