Motion
60-GD5052-02

REXNORD INC
60-GD5052-02

Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA D, 5 in de diámetro de rodillo, 60 in de ancho de banda
Artículo MI #04492482
No. Fabricante 60-GD5052-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
60-GD5052-02

Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA D, 5 in de diámetro de rodillo, 60 in de ancho de banda
Artículo MI #04492482
No. Fabricante 60-GD5052-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    60 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    69 pulg.
  • Ancho general
    71-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    63 pulg.
  • Peso
    185.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Formación de devolución
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
60-GD5052-02 IDLRTN P/A STL ANG/ANG FS
  • 60 D5052 Tipo de rodillo de formación de devolución sellada de fábrica

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron