Motion
60-GD6040-01

REXNORD INC
60-GD6040-01

Rodillo de retorno - Clasificación CEMA D, 6 in de diámetro de rodillo, 60 in de ancho de banda
Artículo MI #04492563
No. Fabricante 60-GD6040-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
60-GD6040-01

Rodillo de retorno - Clasificación CEMA D, 6 in de diámetro de rodillo, 60 in de ancho de banda
Artículo MI #04492563
No. Fabricante 60-GD6040-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    60 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    69 pulg.
  • Ancho general
    71 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    63 pulg.
  • Peso
    81.24 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
60-GD6040-01 RETORNO D 4.5 DESCENSO STL RG
  • 60-d6040 6x63 Rollo regrasable con soporte de caída 4.50