Motion
48-GB5040-20

REXNORD INC
48-GB5040-20

Polea guía - Clasificación CEMA B, diámetro del rollo de 5 in, ancho de la banda de 48 in
Artículo MI #04492579
No. Fabricante 48-GB5040-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
48-GB5040-20

Polea guía - Clasificación CEMA B, diámetro del rollo de 5 in, ancho de la banda de 48 in
Artículo MI #04492579
No. Fabricante 48-GB5040-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Ancho general
    58-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    51 pulg.
  • Peso
    44.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
48-GB5040-20 RETORNO B+ 1.5 DESCENSO STL RG
  • Rollo de acero inoxidable 48-B5040 B+ 5x51 regrasable con 1.5 gotas