Motion
42-GD6200-01

REXNORD INC
42-GD6200-01

Ralentí de canalización - Clasificación CEMA D, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 42 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04492739
No. Fabricante 42-GD6200-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
42-GD6200-01

Ralentí de canalización - Clasificación CEMA D, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 42 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04492739
No. Fabricante 42-GD6200-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    43-7/16 pulg.
  • Ancho general
    53 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    15 (ambos lados) en
  • Peso
    82.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Rollo de extremo Incline  
    20 °
  • Tipo de rodillo
    Mochila
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
42-GD6200-01 IDL 20TRGH STL EQ R/G
  • Idl*20Trough Stl Eq R/g