Motion
W 618/4/R799

SKF
W 618/4/R799

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4 mm de DI, 9 mm de DE, 2.50 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04497516
No. Fabricante W 618/4/R799
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 618/4/R799

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4 mm de DI, 9 mm de DE, 2.50 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04497516
No. Fabricante W 618/4/R799
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 mm
  • Radio de filete
    0.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    9 mm
  • En general Ancho  
    2.50 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable estampado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W 618/4/R799
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial W 618/4/R799 cuenta con un diámetro de orificio de 4 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 9 mm y ancho de 2.50 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    W 618/4/R799
  • Número de Upc del fabricante
    7316574320936
  • RPM Máx.
    85000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    364 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    114 kN
  • Serie
    W600
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316574320936

Descripción general

Descripción del fabricante
W 618/4/R799
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good