Motion
GripTwist BP

BROWNING
GripTwist BP

Cinturón ajustable V-Link, sección B, 5/8 pulg. de ancho superior, 100 pies de largo, poliéster compuesto/poliuretano
Artículo MI #04502266
No. Fabricante GripTwist BP
Precio1,915.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
GripTwist BP

Cinturón ajustable V-Link, sección B, 5/8 pulg. de ancho superior, 100 pies de largo, poliéster compuesto/poliuretano
Artículo MI #04502266
No. Fabricante GripTwist BP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,915.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Ancho superior
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    GRIPTWIST®
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +240 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +240 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Sección
    B
  • Serie
    GRIPTWIST® PREMIUM

Descripción general

Descripción del fabricante
BP GRIPTWIST 100FT GRIPLINK GRIPROLL 270
  • Cinturón de repuesto trenzado de poliéster; para correas trapezoidales de sección B. Carrete de 100ft de longitud.
  • Correa de repuesto de emergencia que se puede montar a cualquier longitud requerida en cuestión de segundos.
  • No se requieren herramientas especiales ni necesidad de desmontar la maquinaria.
  • Griptwist permite a un técnico poner en marcha rápidamente la transmisión cuando se rompe una correa y reemplazar la correa trapezoidal original cuando se obtiene una.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"