Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/8 pulg., 3/32 pulg.
- Longitud de corte1/2 pulg., 1/8 pulg., 5/16 pulg., 7/16 pulg., 7/32 pulg., 9/16 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Detalles
- Surtido o una formaSurtido de formas
- Tipo de filo de corteCorte doble
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cabezalMetal duro
- Número de piezas9
- Serie1855
- FormaBola, cilíndrica, ovalada/huevo, árbol - extremo puntiagudo, árbol
- Número comercialSA-42, SA-43, SC-41, SC-42, SD-42, SE-41, SF-42, SG-42, SM-43