Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1, CE EN 166
- AjusteRegular
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lenteTransparente
- Material de la lentePolicarbonato
- Tipo de protecciónImpacto
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO814992004065
- Protección UVProporciona protección UV