Motion
RAE50-NPP-FA106

INA (SCHAEFFLER)
RAE50-NPP-FA106

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 50 mm Diámetro de orificio, 90 mm OD, 43.80 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04507243
No. Fabricante RAE50-NPP-FA106
Precio200.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
RAE50-NPP-FA106

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 50 mm Diámetro de orificio, 90 mm OD, 43.80 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04507243
No. Fabricante RAE50-NPP-FA106

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio200.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Anillo interior Ancho  
    43.8 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    43.80 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    23200 N
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    RAE..-NPP
  • UPC_NO
    4012802787177

Descripción general

Descripción del fabricante
RAE50-XL-NPP-FA106 INSERTAR BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"