Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Ancho de la cara0.5 pulg.
- Diámetro del cubo1.25 pulg.
- Proyección del concentrador0.625 pulg.
- Ángulo de ataque4°46'
- Paso12 pulg.
- Diámetro de paso1.5 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Peso0.37 lb
Detalles
- Tipo de orificioReborrable
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Construcción de engranajesSimple
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950688008
- MaterialHierro fundido
- Número de dientes18
- Número de roscas1
- Tipo de productoEngranajes de gusano
- Relación de velocidad18
- Estándares cumplidosNorma ANSI B15.1
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto