Motion
L095 11MMH7 4X1.8MMKW

LOVEJOY INC
L095 11MMH7 4X1.8MMKW

68514449424 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L095, mordaza recta, calibre de 11 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #04509328
No. Fabricante L095 11MMH7 4X1.8MMKW
Precio38.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L095 11MMH7 4X1.8MMKW

68514449424 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L095, mordaza recta, calibre de 11 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #04509328
No. Fabricante L095 11MMH7 4X1.8MMKW
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
Precio38.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    11 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    2.5100 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L095
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.1 pulg., 2.11 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1100 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    561 pulg.
  • UPC_NO
    685144494245

Descripción general

Descripción del fabricante
L095-HUB-11MMH7-4X1.8MMKW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"