Motion
CONJUNTO DE BRIDA INTERIOR DE 50 HT DLT

LOVEJOY INC
50 HT DLT INNER FLANGE ASSY

68514439053 Brida de acoplamiento Flex Link-Type - Deltaflex, 50, Tamaño de empalme interior, Acero
Artículo MI #04509346
No. Fabricante 50 HT DLT INNER FLANGE ASSY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
50 HT DLT INNER FLANGE ASSY

68514439053 Brida de acoplamiento Flex Link-Type - Deltaflex, 50, Tamaño de empalme interior, Acero
Artículo MI #04509346
No. Fabricante 50 HT DLT INNER FLANGE ASSY
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    50
  • Brida exterior Diámetro  
    6.1800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.87 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    1.8750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Material de la brida
    Acero
  • Tipo de brida
    Interior
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    4.5 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Forma del buje
    Triangular
  • Incluye
    (2) Tornillos de fijación a 120°
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144390531
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Serie
    Deltaflex
  • UPC_NO
    685144390530

Descripción general

Descripción del fabricante
50HT DLT CONJ. INTERIOR DELTAFLEX CPLG 39053

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo