Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de entrada24 A
- Profundidad general8.94 pulg.
- Profundidad de ancho de altura de atenuación general13.82 x 7.45 x 8.94 pulg.
- Altura total13.82 pulg.
- Ancho general7.45 pulg.
Detalles
- Voltaje de alimentación del variador380/480 V CA
- Clasificación del envolventeNEMA 1
- Tipo de envolventeNEMA 1
- Clasificación de potencia en servicio normal15 CV
- Clasificación de frecuencia de entrada50/60 Hz
- Tipo de montajeMontaje en brida
- Número de entradas analógicas2
- Número de salidas analógicas2
- Número de entradas digitales6
- Número de fases de entrada1 fase / 3 fase
- Modo de funcionamientoControl vectorial
- Corriente de salida de servicio normal24 A
- Tipo de productoServovariadores y frecuencia variable de CA
- UPC_NO7894171078486
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación- Folleto de soluciones WEG para agua
Las soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación