Motion
SSW070171T5SZ

WEG ELECTRIC CORP
SSW070171T5SZ

SSW070171T5SZ arrancador suave - 125 hp a 460 V, 175 hp a 575 V, 60 hp a 230 V, corriente de carga completa de 171 A, tensión de alimentación de 220-575 V, entrada de fase 3 , nominal IP00
Artículo MI #04509632
No. Fabricante SSW070171T5SZ
Precio3,993.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
SSW070171T5SZ

SSW070171T5SZ arrancador suave - 125 hp a 460 V, 175 hp a 575 V, 60 hp a 230 V, corriente de carga completa de 171 A, tensión de alimentación de 220-575 V, entrada de fase 3 , nominal IP00
Artículo MI #04509632
No. Fabricante SSW070171T5SZ
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
Su precio$3,993.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    10.90 pulg. x 8.60 pulg. x 8.66 pulg.

Detalles

  • Voltaje de control
    110 V
  • Clasificación del envolvente
    IP00
  • Corriente de carga completa
    171 A
  • Caballos de fuerza
    125 CV a 460 V, 175 CV a 575 V, 60 CV a 230 V
  • Fase de entrada
    3
  • Estándares cumplidos
    C-Tick, CE, CSA, EMC, GOST-R, UL
  • Modo de inicio
    Límite de corriente
  • Comienza por hora
    10
  • Frecuencia de suministro
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación
    220-575 V

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW070171T5SZ 171A 230/460/575V STA SUAVE