Motion
40-024
Broca en espiral para enrutador, diámetro de fresa: 5/16", longitud de corte: 1", número de canales: 1
Artículo MI #04513711
No. Fabricante 40-024
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca en espiral para enrutador, diámetro de fresa: 5/16", longitud de corte: 1", número de canales: 1
Artículo MI #04513711
No. Fabricante 40-024
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cortadora Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Ángulo de hélice
    De 19 a 32 °
  • Longitud de Corte  
    1 pulg.
  • En general Longitud  
    3-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Corte descendente
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    1
  • Piloto
    Sin piloto
  • Serie
    40-000
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
40-024 BITS DE ENRUTADOR 5/16 HSS DOWNCUT SE SP