Motion
U150R 1 1/2X1 1/2

LOVEJOY INC
U150R 1 1/2X1 1/2

68514413663 Acoplamiento de eje a eje de una pieza - 150 Tamaño de empalme, 2.9800 in OD, 6.2800 in OAL, Acero
Artículo MI #04514234
No. Fabricante U150R 1 1/2X1 1/2
Precio2,684.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
U150R 1 1/2X1 1/2

68514413663 Acoplamiento de eje a eje de una pieza - 150 Tamaño de empalme, 2.9800 in OD, 6.2800 in OAL, Acero
Artículo MI #04514234
No. Fabricante U150R 1 1/2X1 1/2
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
Su precio$2,684.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    150
  • Diámetro exterior del cubo
    2.9800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8800 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.041 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    6.2800 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.02 CV
  • Material de la brida del cubo
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de acoplamiento de resorte
    Eje a eje de una pieza
  • Material del resorte
    Acero
  • UPC_NO
    685144136633

Descripción general

Descripción del fabricante
U150R-CP-1-1/2X1-1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"