Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento158-6
- Distancia entre ejes4.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.3600 pulg.
- Desalineación angular máxima1.5 °
- Desalineación axial máxima0.102 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.3800 pulg.
- Diámetro exterior5.2000 pulg.
- Longitud total8.9700 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de acoplamiento de discoAcoplamiento del espaciador
- Forma del discoEscalado
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.14601 rpm
- Número de orificios de pernos6
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieSX-6
- UPC_NO697904925012