Motion
5603379
Plaquita de fresado estilo XCMT de metal duro recubierto TiN/TiAlN de grado submicrónico ISCARPLUNGER-Series IC908
Artículo MI #04514758
No. Fabricante 5603379
Precio55.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado estilo XCMT de metal duro recubierto TiN/TiAlN de grado submicrónico ISCARPLUNGER-Series IC908
Artículo MI #04514758
No. Fabricante 5603379

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio55.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Ángulo incluido
    73 °
  • Longitud  
    9.5 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °
  • Grosor  
    5 mm
  • Ancho  
    12.2 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    XCMT 120408TR
  • Estilo de plaquita
    XCMT
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Rastrillo
    Positivo
  • Serie
    ISCARPLUNGER
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
5603379 XCMT 120408TR IC908