Motion
8M5K-XTF XREEL

GATES RUBBER CO
8M5K-XTF XREEL

Manguera hidráulica Global M5K Mega5000® - 1/2 pulg. D.I., 0.86 pulg. D.E., presión de trabajo de 5000 psi / 344.7 bar, presión de estallido de 20000 psi / 1379 bar, cubierta de goma sintética, tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #04516122
No. Fabricante 8M5K-XTF XREEL
Precio16.52 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8M5K-XTF XREEL

Manguera hidráulica Global M5K Mega5000® - 1/2 pulg. D.I., 0.86 pulg. D.E., presión de trabajo de 5000 psi / 344.7 bar, presión de estallido de 20000 psi / 1379 bar, cubierta de goma sintética, tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #04516122
No. Fabricante 8M5K-XTF XREEL
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
Su precio$16.52/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud
    67 m / 220 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    88.9 mm/3.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.86 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    20000 psi / 1379 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    XtraTuff
  • Tipo de cubierta
    XtraTuff
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46578010
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    770075226956
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, fuego, aceite, clima
  • Uso recomendado
    Fácil de enrutar e instalar en áreas extremadamente estrechas, la manguera Global M5K se recomienda para aplicaciones hidráulicas de alta presión. Esta manguera es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Estándares cumplidos
    MSHA 2G
  • Marca comercial
    M5K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    770075226956
  • Presión de trabajo
    5000 psi / 344.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
8M5KXTF X CARRETE 4657-8010