Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del chavetero1-1/4 x 5/8 x 10-3/8 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante507
- Diámetro del eje5.4375 pulg.
- Peso35.99 lb
Detalles
- Número de catálogo del fabricante507TBP507B
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460584966
- Tipos de productosKit de casquillo TorgTaper Plus
Descripción general
- Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador.