Motion
91930 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR DEFINITIVAMENTE EL BORDE DE LA PINTURA ESCOCESA 2460 DORADA 2"X60YD

3M
91930 SCOTCH ULTIMATE PAINT EDGE MASKING TAPE 2460 GOLD 2"X60YD

Scotch® Cinta de enmascarar Ultimate Paint Edge 2460, dorada, 2 in x 60 yd, 3.3 mil, 24 por caja
Artículo MI #04520637
No. Fabricante 91930 SCOTCH ULTIMATE PAINT EDGE MASKING TAPE 2460 GOLD 2"X60YD
Precio48.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
91930 SCOTCH ULTIMATE PAINT EDGE MASKING TAPE 2460 GOLD 2"X60YD

Scotch® Cinta de enmascarar Ultimate Paint Edge 2460, dorada, 2 in x 60 yd, 3.3 mil, 24 por caja
Artículo MI #04520637
No. Fabricante 91930 SCOTCH ULTIMATE PAINT EDGE MASKING TAPE 2460 GOLD 2"X60YD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio48.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor
    3.3 mil
  • Peso
    0.582 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    9 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Material de apoyo
    Papel
  • Eliminación limpia
    No calificado
  • Color
    Amarillo
  • Número de stock del fabricante
    70006705670
  • Número de Upc del fabricante
    00051111919309
  • Material
    Papel
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Serie
    2460
  • Forma
    Tira continua
  • Estándares cumplidos
    ASM-T D 3330, D 3759, D 3652
  • Tipo
    Cinta de pintor
  • UPC_NO
    00051111919309

Descripción general

Descripción del fabricante
BORDE DE PINTURA FINAL ESCOCÉS 91930
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo acrílico ofrece una buena adhesión instantánea
  • Resistente a la temperatura, capaz de soportar operaciones de pintura horneada de hasta 300°F
  • Se despega limpiamente, sin dejar residuos de adhesivo
  • El soporte ultrafino proporciona una cresta de pintura baja para líneas de pintura suaves y afiladas
  • El adhesivo mantiene un buen poder de sujeción que resiste la elevación y el rizado
  • El adhesivo acrílico proporciona resistencia a los rayos UV, lo que permite su uso en exteriores durante un máximo de 21 días con eliminación limpia de la mayoría de las superficies
  • La resistencia al disolvente y a la humedad evita el sangrado de la pintura