Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro internoDe 0.5000 a 4.7500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento4-1/2
- Diámetro del cubo6.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio5.3125 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante662384145212
- RPM Máx.4770 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes