Motion
625ZZMC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 16 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04543884
No. Fabricante 625ZZMC3
Precio10.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 16 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04543884
No. Fabricante 625ZZMC3
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
Su precio$10.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    16 mm
  • En general Ancho  
    5 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    625 ZZ MC3 BLINDAJE DE COJINETE DE BOLAS EN MINIATURA
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 625ZZMC3MTSRLEZO es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 5mm , diseño recto, doble blindaje, diámetro exterior de 16mm y ancho de 5mm para uso de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    625ZZMC3MTSRLEZO
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
625 ZZ MC3 BLINDAJE DE COJINETE DE BOLAS EN MINIATURA

También puede gustarle

Los clientes también compraron