Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl25 mm
- Altura total22.70 mm
- Longitud total480 mm
- Ancho general23 mm
- Tamaño del tornillo del raílM6
- Peso2.02 lb
Detalles
- Clase de precisiónAlto grado
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- Estilo de raílEstándar
- Tipo de raílCalidad H, precisión estilo A
- Serie500