Motion
50SSCLCP 304

TSUBAKI (UST)
50SSCLCP 304

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #04545482
No. Fabricante 50SSCLCP 304
Precio17.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
50SSCLCP 304

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #04545482
No. Fabricante 50SSCLCP 304
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
Su precio$17.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Altura de la placa
    1.126 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.187 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Peso
    0.52 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    2100
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039186911

Descripción general

Descripción del fabricante
50SS "304" TIPO CP ENLACE CON.