Motion
2MM214WI QUM

TIMKEN (FAFNIR)
2MM214WI QUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 70 mm de diámetro interno, 125 mm de DE, 24 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #04545618
No. Fabricante 2MM214WI QUM
Precio6,890.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM214WI QUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 70 mm de diámetro interno, 125 mm de DE, 24 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #04545618
No. Fabricante 2MM214WI QUM
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
Precio6,890.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)

Detalles

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    BEARÍN DE BOLAS DE SUPERPRECISIÓN DE 2MM214WI QUM
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796223332
  • RPM Máx.
    11400 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13400 lbf
  • Serie
    2MM200WI
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • UPC_NO
    087796223332

Descripción general

Descripción del fabricante
BEARÍN DE BOLAS DE SUPERPRECISIÓN DE 2MM214WI QUM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"