Motion
2420-21
Sierra de vaivén inalámbrica - Velocidad variable, Velocidad máxima de 3000 spm, Longitud de recorrido de 0.5 in
Artículo MI #04545622
No. Fabricante 2420-21
Precio209.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra de vaivén inalámbrica - Velocidad variable, Velocidad máxima de 3000 spm, Longitud de recorrido de 0.5 in
Artículo MI #04545622
No. Fabricante 2420-21

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio209.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4 pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    0.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.6 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    Incluido
  • Serie de baterías
    Litio rojo
  • Tipo de batería
    Ion-litio (iones-litio)
  • Cambio de cuchilla
    Sin herramientas
  • Cuchillas incluidas
    Cuchillas incluidas
  • Acabado de color
    Rojo/negro
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Incluye
    HACKZALL®, (1) batería, cargador, maletín de transporte
  • Luz de trabajo integrada
    Sí
  • Zapatilla ajustable sin llave
    No
  • Número de Upc del fabricante
    045242226214
  • Material
    Metal
  • Velocidad máxima
    3000 spm
  • Número de cuchillas
    2
  • Número de piezas
    7
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    12 V
  • Garantía
    5 años (Herramienta), 2 años (Batería)

Descripción general

Descripción del fabricante
2420-21 M12 ZONA DE CABELLO