Motion
2215 EKTN9

SKF
2215 EKTN9

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 75 mm ID, 130 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #04547214
No. Fabricante 2215 EKTN9
Price$743.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2215 EKTN9

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 75 mm ID, 130 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #04547214
No. Fabricante 2215 EKTN9
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
Su precio$743.70/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    31 mm / 1.2205 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Outside Diameter  
    130 mm
  • Overall Width  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    3.37 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2215 EKTN9 ESFÉRICA AUTOALINEABLE CON CINTA
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    2215 EKTN9 El cojinete tiene un 1:12 orificio cónico de 75 mm, cierre abierto, 130 mm OD, 31 mm de ancho; ideal para maquinaria industrial.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    2215 EKTN9
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4940 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    2200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577730299

Descripción general

Descripción del fabricante
2215 EKTN9 ESFÉRICA AUTOALINEABLE CON CINTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron