Motion
61908

SKF
61908

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04547219
No. Fabricante 61908
Precio170.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61908

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04547219
No. Fabricante 61908
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
Su precio$170.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    61908 BRG DE BOLA DE SECCIÓN FINA
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 40 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 62 mm y ancho total de 12 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    61908
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3102 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2248 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    619
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577095039

Descripción general

Descripción del fabricante
61908 BRG DE BOLA DE SECCIÓN FINA
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good