Motion
W 6202-2RS1/R799

SKF
W 6202-2RS1/R799

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04547281
No. Fabricante W 6202-2RS1/R799
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 6202-2RS1/R799

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04547281
No. Fabricante W 6202-2RS1/R799
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable estampado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W 6202-2RS1/R799 BOLA DE HILERA DE TRINEOS BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial W 6202-2RS1/R799 cuenta con un diámetro de orificio de 15 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 11 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    W 6202-2RS1/R799
  • Número de Upc del fabricante
    7316574321827
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6.37 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    3.6 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    W6200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316574321827

Descripción general

Descripción del fabricante
W 6202-2RS1/R799 BOLA DE HILERA DE TRINEOS BRG
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
Los clientes también compraron