Motion
30238 J2

SKF
30238 J2

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 190 mm, 340 mm OD
Artículo MI #04547298
No. Fabricante 30238 J2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
30238 J2

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 190 mm, 340 mm OD
Artículo MI #04547298
No. Fabricante 30238 J2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Diámetro exterior
    340 mm
  • Peso
    45.61 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    302

Descripción general

Descripción del fabricante
30238 J2 CORONA DE RODILLO CÓNICO