Motion
DAAH7GPW05

DEWALT
DAAH7GPW05

Disco de solapa no tejida - 5/8-11 pulg. de eje roscado, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, 13300 RPM, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04551053
No. Fabricante DAAH7GPW05
Precio29.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DAAH7GPW05

Disco de solapa no tejida - 5/8-11 pulg. de eje roscado, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, 13300 RPM, Cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04551053
No. Fabricante DAAH7GPW05
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
Precio29.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 pulg. de eje roscado
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    885911170222

Descripción general

Descripción del fabricante
DAAH7GPW05 4-1/2 X 5/8 -11 RUEDA DE ALIMENTACIÓN F
  • Material no tejido de alto rendimiento para una larga vida útil del disco
  • El soporte fuerte y el material firme proporcionan una alta tasa de eliminación de material

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good