Motion
DAPHXKLH01

DEWALT
DAPHXKLH01

Almohadilla de soporte de disco - 7 in de diámetro de almohadilla, 5/8-11 in de tamaño de rosca
Artículo MI #04551675
No. Fabricante DAPHXKLH01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DAPHXKLH01

Almohadilla de soporte de disco - 7 in de diámetro de almohadilla, 5/8-11 in de tamaño de rosca
Artículo MI #04551675
No. Fabricante DAPHXKLH01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    7.45
  • Diámetro de la almohadilla
    7 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.
  • Peso
    0.44 libras, 0.76
  • Ancho
    7.35

Detalles

  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle

Descripción general

Descripción del fabricante
GANCHO LARGO DE ALMOHADILLA DE APOYO H&L DE DAPHXKLH01 7"
  • Materias primas de alta calidad para un rendimiento consistente
  • Diseño de gancho largo con alta capacidad de sujeción para discos no tejidos

También puede gustarle

Los clientes también compraron