Motion
DW8380

DEWALT
DW8380

Disco de aleta recubierto - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 29, 6 pulg. de diámetro de disco, grano 40 , 10100 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04552280
No. Fabricante DW8380
Precio12.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8380

Disco de aleta recubierto - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 29, 6 pulg. de diámetro de disco, grano 40 , 10100 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04552280
No. Fabricante DW8380
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
Precio12.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    10100 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    885911097567

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE SOLAPA DE DW8380 6" X 7/8 Z40 T29 HP
  • El grano de circonio permite una eliminación de material 3X más rápida que los discos de lijado de metal de resina de fibra
  • El paño abrasivo premium proporciona una vida útil hasta 15 veces más larga que los discos de lijado de metal de resina de fibra
  • El soporte de fibra de vidrio tipo 29 proporciona un ángulo de rectificado de 20-25 grados

También puede gustarle

Los clientes también compraron