Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.6870 pulg.
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.0250 pulg.
- Anchura del cabezal0.4160 pulg.
- Ángulo de desalineación6 o
- Altura total2.4505 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango3/8-24
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Peso0.14 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- Recubrimiento de acabadoAcero
- GradoMilitar
- Material de la carcasaAcero de aleación 4340
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Número de Upc del fabricante637400199746
- Temperatura máxima de funcionamiento250 oF
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carrera17-4 PH tratado térmicamente, PTFE
- Capacidad de carga estática radial8550 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieAutolubricante de la serie ME
- Estándares cumplidosASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Tipo 1 Clase 2, SAE-AS81820, SAE-AS81935
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNJF-3A
- UPC_NO637400199746
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver folleto
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver folleto