Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.343 pulg.
- Agujero Diámetro0.1700 pulg.
- Anillo interior Ancho0.2500 pulg.
- Desalineación Ángulo8.5 °
- Ancho del anillo exterior0.1870 pulg.
- Exterior Diámetro0.4700 pulg.
- Ancho general0.2500 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable 440C
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400184193
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 750 °F
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable serie 300
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Capacidad de carga estática radial3200 lbf
- SerieSpherco®
- Tipo de cojineteEsférico
- UPC_NO637400184193