Motion
EBM2513T
Motor de freno de uso general - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 254T Cuadro, Caja ODP, 60 Hz, Base 1770 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04552985
No. Fabricante EBM2513T
Precio12,409.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno de uso general - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 254T Cuadro, Caja ODP, 60 Hz, Base 1770 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04552985
No. Fabricante EBM2513T
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
Precio12,409.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    254T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total
    20.1900 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    29.88 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Longitud del eje
    2.7500 pulg.
  • Par de apriete
    14.9 lb/pie
  • Peso
    234 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Freno accionado por resorte. Apague la liberación manual de funcionamiento. Se restablece automáticamente. Frenos conectados internamente al motor en 215T y más pequeños. Los motores Super-E tienen un factor de servicio de 1.15 y son adecuados para el uso del inversor.
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    37.4 A @ 208 V; 35.4 A @ 230 V; 17.7 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Máquinas herramienta, transportadores, operadores de puertas, reductores de velocidad, cualquier aplicación que requiera paradas rápidas y retención positiva.
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción
    HP:5, F#184T, RPM:1755, 230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6206
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    ODP
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    13.2 A;6.6 A
  • Corriente de carga completa
    17.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.00 %
  • Par de carga completa
    14.9 pies-libras
  • Grupo y clase
    No peligroso
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    5 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22/23
  • Código KVA
    J
  • kW
    3.7 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EBM2513T
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    EBM2513T
  • Categoría del motor
    Motor de freno de uso general
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Placa de identificación
    EBM2513T
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    Con clave
  • Estándares
    CSA, UR
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Apagado automático/manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568524725
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
15 1800 EBM2513T 3/60 254T ABIERTO
  • Motor de freno; Base rígida;TEFC