Motion
EM3704T-5
Motor de uso general - 3 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 213T , caja TEFC, 60 Hz, base 1160 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04553064
No. Fabricante EM3704T-5
Precio2,518.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 213T , caja TEFC, 60 Hz, base 1160 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04553064
No. Fabricante EM3704T-5
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
Precio2,518.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6307
  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Longitud total
    19.0100 pulg., 482.85 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    19.01 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    132 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cojinetes de bolas. Monte en cualquier posición. Marcos de acero y hierro fundido de gran calibre.
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    3.7 A a 575 V
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones en las que se dispone de alimentación trifásica de 575 voltios.
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1160 rpm
  • Descripción
    3HP, 1160RPM, 3PH, 60HZ, 213T, 3738M, TEFC, F1
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6307
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Finalizar
    Cebado
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    3.7 A
  • Corriente de carga completa
    3.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    3 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Código KVA
    L
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EM3704T-5
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Placa de identificación
    EM3704T-5
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Cumplimiento de RoHs
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568542378
  • Voltaje
    575 V
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3 1200 EM3704T-5 3/60 213T TEFC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"