Motion
VZM550-N01-01S-F

SMC CORP OF AMERICA
VZM550-N01-01S-F

Válvula mecánica con palanca con rodillo estándar
Artículo MI #04555453
No. Fabricante VZM550-N01-01S-F
Precio43.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VZM550-N01-01S-F

Válvula mecánica con palanca con rodillo estándar
Artículo MI #04555453
No. Fabricante VZM550-N01-01S-F
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
Precio43.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    37 mm
  • Longitud total
    108 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 NPT
  • Recorrido del posicionador de la válvula
    6.2 mm
  • Peso
    150 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Palanca de rodillo
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    EE. UU.
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    10.8 mm2
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de piloto
    Estándar
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VZM550-N01-01S-F
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.15 a 0.7MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Área efectiva (Cv): 0.6
  • Tamaño del puerto: válvula principal Rc(PT) 1/8, válvula piloto (EXH) M5x0.8

También puede gustarle

Los clientes también compraron