Motion
ZCDUKQ16-10D
Cilindro guía para servicios pesados - Varilla simple, calibre de 16 mm, longitud de recorrido de 10 mm
Artículo MI #04555574
No. Fabricante ZCDUKQ16-10D
Precio81.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro guía para servicios pesados - Varilla simple, calibre de 16 mm, longitud de recorrido de 10 mm
Artículo MI #04555574
No. Fabricante ZCDUKQ16-10D
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
Precio81.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    20 mm
  • Longitud total
    98.5 mm
  • Ancho general
    32 mm

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    +1.05 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.13 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.13 a +15 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
ZCDUKQ16-10D CILOS CON ALMOHADILLA DE VACÍO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"